Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520021-100 Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Hellblau 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021-100
EAN/GTIN:
     4044773430080
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4520021-100
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Hellblau
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4400
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,18381*
€ 0,24381*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,2084*
€ 0,2784*
3 Tage
10407
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,22*
€ 0,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,18296*
€ 0,29296*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,3005*
€ 0,5899*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,3996*
€ 0,47552
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 58,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,02*
Zubehör
Enghofer
30002206
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002205
ab € 5,86*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,83*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 73,70*
Zubehör
Enghofer
30002167
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002190
ab € 9,38*
Zubehör
Enghofer
30002189
ab € 9,37*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 26,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.