Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid TP-GP01-A Wärmeleitpad 0.5mm 12 W/mK (L x B) 80mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X783061
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-GP01-A
EAN/GTIN:
     4897025781191
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste gelid
Der Wärmeleitpad GP-Extreme wurde entwickelt, um einen perfekten Thermalkontakt bei PCBs mit verschiedenen Höhen und unebenen Oberflächen bei Mikrokontroller, Memory-ICs, analoge ICs und anderen SMD-Komponente zu gewährleisten. Dank dem hohen Weichheitsgrad und die ultimative Wärmeleitfähigkeit füllt der GP-Extreme Wärmeleitpad Lücken exakt und bietet die beste Leistung in seiner Klasse. GP-Extreme ist nicht elektrisch leitend, nicht korrosiv, nicht aushärtend und nicht giftig. Der GP-Extreme garantiert eine einfache Applikation und mit einer Dimension von 80 × 40 mm passt er auch zu grossen PCB-Oberflächen von VGA Karten, Festplatten und andere dicht verpackten Objekte.
Features:
Wärmeleitfähigkeit: 12 W/mK
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
40 mm
Typ:
TP-GP01-A
Materialstärke:
0.5 mm
Wärme-Leitfähigkeit:
12 W/mK
Produkt-Art:
Wärmeleitpad
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitpaste, wärmeleitpad 0,5mm, Gelid, GP-Extreme, Wärmeleitung, Wärmeableitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,54*
€ 11,48*
1 Tag
612
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 11,50*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 29,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GELID Solutions
TP-GP01-B
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.