Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7555-10022 Litze SILI-E 1 x 1.50mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78288
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7555-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
600 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61.7555-10022
Isolierung:
Silikon
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
392 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
3.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V/AC
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
SILI-E
Isolationsmaterial:
Silikon
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader 1x1,5 qmm rot, litze, litze 100m, Stäubli, SILI-E, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 5,77*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,00*
€ 6,36*
1 Tag
177
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,46*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 12,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,29*
€ 7,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,26*
€ 6,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.