Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 49900151 Messader LiFY 1 x 2.50mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78077
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LIFY
lapp kabel lify 2,5mm²
lify
lify rot
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
49900151
Typ:
LiY
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
651 x 0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrähtig ·<br>0.07 mm nach VDE 0295
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Weitere Suchbegriffe: 4044776449386, LAPP, LiY, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,14*
1 Tag
2038
1
€ 4,00*
ab € 1,64*
€ 2,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,32* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 27,63*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.