Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61754275-10 SILVYN® FPAS 18/14,2x18,5 BK Wellrohr Schwarz 14.20mm 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78050
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754275-10
EAN/GTIN:
     4044776257035
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Dieser hochflexible, gewellte Kunststoffschutzschlauch kann in allen Arten von Maschinen oder öffentlichen Gebäuden eingesetzt werden. Er überzeugt durch eine hohe Ermüdungsfestigkeit, eine hohe Schlagfestigkeit und einem hohen Rückformungsgrad.
Lieferumfang:
Packung (10 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
61754275-10
Typ:
SILVYN® FPAS 18/14,2x18,5 BK
Temperaturbereich:
-40 - +120 °C °C
Biegeradius:
40 mm
Wellrohr-Besonderheiten:
flammwidrig + halogenfrei + ölbeständig
Innen-Ø:
14.20 mm
Material:
Polyamid
Außen-Ø:
18.50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 32,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,40*
€ 32,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,17*
€ 38,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,85*
€ 37,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,84* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55506985
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.