Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7610-10024 Litze SILI-1V 1 x 2.50mm² Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78005
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7610-10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Höchst flexible Litzenleitungen mit verstärkter Isolierung. Sauerstofffreie Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Handgehaltene Messleitungen bei hoher thermischer Belastung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Nennspannung:
1500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
61.7610-10024
Isolierung:
Silikon
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
651 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.60 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flexibel
Prüfspannung:
8000 V/AC
Herstellerfarbe:
Gelb
Kabeltyp:
SILI-1V
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m, litze, litze gelb, Stäubli, SILI-1V, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 8,79*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,79*
€ 8,93*
2 Tage
82
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,03*
7 Tage
82
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,01*
€ 15,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 3 Meter
€ 8,84*
€ 10,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,84*
€ 8,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,79*
€ 6,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.