Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4560053S Messader LiFY 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77901
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560053S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4560053S
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
4.20 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
13
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel lify 2,5mm², lify, lify 2,5mm², LAPP, LiFY, Schaltlitze
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,41226*
€ 1,82226*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,4446*
€ 1,8546*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,03*
€ 2,55*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,12*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,98*
€ 6,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,53*
€ 6,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,33*
€ 6,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,11*
€ 6,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 3,98*
€ 4,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,58*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.