Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 33202-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYD11Y 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     33202-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Diese belastbare PUR-Datenleitung ist für den Einsatz in Industrieumgebungen gedacht, als Daten- und Signalleitung in der Elektronik und überall dort, wo abgeschirmte Datenleitungen mit kleinsten Querschnitten benötigt werden.
Features:
EMV-konform
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
33202-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feinstdrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
4.10 mm
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig + UV-Beständig + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYD11Y
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Querschnitt:
2 x 0.14 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 4,97*
2 Tage
144
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,99*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,99*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,16*
€ 33,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,91*
€ 5,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,77*
€ 4,49
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.