Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 127041 Schrumpfschlauch ohne Kleber Schwarz 3.20mm 1.60mm Schrumpfrate:2:1 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X778681
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     127041
EAN/GTIN:
     4010311035710
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m 3mm
schrumpfschlauch 3 mm
schrumpfschlauch

Features:
15 m
Schrumpfrate: 2:1
Schwarz
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 3.20 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
0.51 mm
Herst.-Teilenr.:
127041
Typ:
SB3.2-1.6
Temperaturbereich:
-35 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + UV-Beständig + hochflexibel + selbstverlöschen
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
1.60 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
3.20 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+90 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-35 °C
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch ohne Kleber
Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB32-16, Schrumpfband
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,67*
€ 16,00*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 11,72*
€ 16,13*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 16,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 17,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,39*
€ 33,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,95934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127027
ab € 10,95*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127034
ab € 8,99*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127042
ab € 18,79*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127050
ab € 18,59*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127058
ab € 18,67*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127065
ab € 11,16*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127066
ab € 18,44*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127074
ab € 18,76*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127082
ab € 15,07*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127089
ab € 11,17*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127090
ab € 18,98*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127020
ab € 11,20*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127081
ab € 11,14*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127049
ab € 11,97*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
127057
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.