Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X778621 Herst.-Nr.: 127065 EAN/GTIN: 4010311036045 |
| |
|
| | |
| Features: 10 m Schrumpfrate: 2:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): | 0.64 mm | Herst.-Teilenr.: | 127065 | Typ: | SB9.5-4.8 | Temperaturbereich: | -35 - +135 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + UV-Beständig + hochflexibel + selbstverlöschen | Schrumpfrate: | 2:1 | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 4.80 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 9.50 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +90 °C | Material: | Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +135 °C | Min. Temperatur: | -35 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB95-48, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,69* | € 15,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 12,81* | € 15,47* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,91* | € 15,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 13,43* | € 16,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,00* | € 30,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,40* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|