Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1591503-1 Telefonkabel J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.80mm Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77852
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591503-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Für die Übertragung von analogen oder digitalen Signalen vorgesehen. Wird ausschließlich für die feste Verlegung verwendet.
Features:
Paarverseilt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
300 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1591503-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
9 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0815
Kabeltyp:
J-Y(ST)Y
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
4 x 2 x 0.80 mm
Anzahl Adern:
8 x
Normen:
J-Y(ST)Y
Produkt-Art:
Telefonkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,72762*
€ 1,22762*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,29*
1 Tag
570
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,50*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,32*
€ 21,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,20*
€ 3,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,35*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.