Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißleitung H01N2-D 1x16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77643
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schweissleitung
H01N2-D Gummi-Schweißleitung

Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.

Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 8.8 - 11.5 mm · Biegeradius: 12 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: H01N2-D · Material: Mischung EMV5 · Meterware: Ja · Nennspannung: 100/100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt: 16 mm² · RoHS-konform: Ja · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich: -25 - +85 °C · Typ: H01N2-D 1X16
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
1
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 4,71*
1 Tag
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 3,06*
€ 4,74*
50
Frei Haus
ab € 4,4084*
€ 4,9292*
2 Tage
k.A.
50
Frei Haus
ab € 5,4232*
€ 6,07*
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 8,09*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,23*
€ 5,03
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jokari
30190
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG