Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 15500013-1 Erdkabel NYY-J 3 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77472
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500013-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 3x1,5mm² 500m
erdkabel
Das robuste Kabel wird als Energie- und Steuerkabel fest verlegt im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser eingesetzt.
Features:
Flammwidrig nach IEC60332-1-2
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYY-J.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
15500013-1
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
12 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0276 Teil 603 (für 1-5 Adern) Teil 627, HD 627 (ab 7 Adern)
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
3 x 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel 500m, LAPP, 721-0689
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
388
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,61*
€ 4,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,48*
€ 4,14
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,56*
Sonstiges
Behr Bircher Cellpack BBC
145362
ab € 16,22*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,20*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.