Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600610-1 Anschlussleitung H07RN8-F 4 x 2.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77438
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600610-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LAPP
ÖLFLEX® AQUA RN8
H07RN8-F ist eine erhöht belastbare, gummiummantelte Leitung zum Einsatz an schweren Geräten wie z.B. Werkzeugmaschinen, Tauchpumpen und maschinellen Anlagen, die potentiell hohen Beanspruchungsgraden in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, in industrieller Umgebung und in Wasser - Trinkwasser ausgenommen und in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Industriewassers - ausgesetzt sind. Diese Leitung ist für zeitweiliges Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 10 m spezifiziert und getestet. Typischerweise findet H07RN8-F als Motoranschlussleitung für Tauchpumpen Verwendung. Fortlaufende, intensive Bewegungen und Zugbelastung von mehr als 15 N pro kumulierten Gesamtleiterquerschnitt einer H07RN8-F-Leitung in mm² sind für H07RN8-F nicht erlaubt.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H07RN8-F.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1600610-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
15.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel + Kältebeständig + Harmonisiert + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN8-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,59*
2 Tage
385
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,61*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,55*
€ 20,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,79*
€ 10,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,41*
€ 10,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,74*
€ 6,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,48*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10270
ab € 7,17*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10280
ab € 8,18*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.