Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X774361 Herst.-Nr.: 127111 EAN/GTIN: 4010311036700 |
| |
|
| | |
| Features: 10 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): | 0.65 mm | Herst.-Teilenr.: | 127111 | Typ: | SB6-2 | Temperaturbereich: | -55 - +135 °C °C | Halogenfrei: | Nein | Schrumpfschlauch-Besonderheiten: | dünnwandig + beständig gegen Chemikalien + hochflexibel + UV-Beständig + selbstverlöschen | Schrumpfrate: | 3:1 | Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): | 2 mm | Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): | 6 mm | Schrumpftemperatur (min.): | +90 °C | Material: | Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Max. Temperatur: | +135 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Schrumpfschlauch ohne Kleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CellPack, SB6-2, Schrumpfband |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 36 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,40* | € 19,64* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 15,43* | € 21,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,48* | € 21,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 15,31* | € 22,17* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,66* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,666* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|