Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4560017S Messader LiFY 1 x 0.75mm² Grün, Gelb Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77391
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560017S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.
Features:
Kälteflexible PVC-Isolation
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün + gelb
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4560017S
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
0.07 mm
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.50 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Grün + Gelb
AWG max.:
18
Kabeltyp:
LiFY
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Messader
Weitere Suchbegriffe: Litzen, litze grün gelb 100 meter, lify, lify 100m, LAPP, LiFY, Schaltlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,64*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,08*
2 Tage
22
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,19*
7 Tage
22
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,58* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.