Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16000523 Mantelleitung NYM-J 5G 6mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77301
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16000523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Diese Normleitung ist bestimmt zum Verlegen auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- und Stampfbeton.
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NYM-J.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
16000523
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
16.30 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
VDE 0250 Teil 204
Kabeltyp:
NYM-J
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
5 G 6 mm²
Querschnitt (je Ader):
6 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Mantelleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,4638*
€ 7,0876*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,25*
€ 8,15*
1 Tag
656
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,37*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,74*
€ 28,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,15*
€ 9,70
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,84*
€ 9,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,36*
€ 8,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,60*
€ 7,85
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,25*
€ 6,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.