Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510041 Litze H05V-K 1 x 0.50mm² Rot 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X77194
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510041
EAN/GTIN:
     8013086205957
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4510041
Material (Details):
Cu Blank, feindrähtig Kl. 5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel + Harmonisiert
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot
AWG max.:
22
Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Kabeltyp:
H05V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,08095*
€ 0,11795*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,089*
€ 0,1287*
3 Tage
3312
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,113*
€ 0,16*
4 Tage
1500
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,128*
€ 0,181*
Lager 615
100
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,1622*
€ 0,3088*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 30,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,38*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,65*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 45,94*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,86*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,29*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,84*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 73,68*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,38*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,57*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.