Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4160526 Litze Multi-Standard SC 2.1 1 x 2.50mm² Blau, Weiß 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X76615
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4160526
EAN/GTIN:
     4044773380118
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Feindrähtig
Lieferumfang:
Packung (100 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau + weiß
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
4160526
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5; verzinnt
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
3.70 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Flexibel
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Blau + Weiß
AWG max.:
14
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
Multi-Standard SC 2.1
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
UL(MTW)-CSA-HAR
Produkt-Art:
Litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,45929*
€ 0,61929*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,45708*
€ 0,78708*
Lager 615
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,825*
€ 1,3607*
1 Tag
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0957*
€ 1,4003*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 2,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3607*
€ 1,61923
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,0517*
€ 1,25152
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,9534*
€ 1,13455
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,925*
€ 1,10075
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 136,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,89*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,83*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.