Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino ODW01SM12B15­230 LED-Signalleuchte Weiß BA15d 240 V/AC 6600 mlm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X763821
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     ODW01SM12B15­230
EAN/GTIN:
     4064161270364
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
BA15d
Typ:
ODW01SM12B15­230
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung max.:
240 V/AC
Betriebsspannung min.:
220 V
Betriebsspannung:
240 V/AC
Betriebsspannungsbereich:
220 - 240 V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
6600 mlm
Technologie:
GaN/Al
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 39,02*
€ 52,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,67*
€ 52,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.