Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino OD­B01SM12B15­24 LED-Signalleuchte Blau BA15d 24 V/AC, 24 V/DC 6000 mlm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X763631
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­B01SM12B15­24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Farbe:
blau
Sockel:
BA15d
Typ:
OD­B01SM12B15­24
Betriebsstrom:
35 mA
Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung max.:
28 V
Betriebsspannung min.:
24 V
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Wellenlänge:
468 nm
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V
Herstellerfarbe:
Blau
Lichtstrom (phi):
6000 mlm
Technologie:
GaN/Al
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 36,25*
€ 49,50*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,18*
€ 49,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.