Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oshino OD­B01MFC­24PD LED-Signalleuchte Blau T1 3/4 MFC 28 V/DC 270 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X763301
Hersteller:
     Oshino Lamps
Herst.-Nr.:
     OD­B01MFC­24PD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Sockel:
T1 3/4 MFC
Typ:
OD­B01MFC­24PD
Betriebsstrom:
13 mA
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Betriebsspannung:
28 V/DC
Lichtstärke I(V):
270 mcd
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V/DC
Herstellerfarbe:
Blau
Technologie:
GaN
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 18,43*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 18,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.