Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220322 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 300mm / 1200mm 6 x 0.14mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220322
EAN/GTIN:
     4044777545872
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220322
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
19 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig + Ungeschirmt + hochflexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
6 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1200 mm
Spirallänge (min.):
300 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel grau, LAPP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,13*
€ 49,75*
€ 6,90*
ab € 37,83*
€ 49,79*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 68,09*
€ 3,50*
ab € 55,92*
€ 72,96*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 119,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.