Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220249 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 500mm / 2000mm 3 x 0.25mm² Schwarz 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761501
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220249
EAN/GTIN:
     4044777545346
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
lappkabel spiralkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220249
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
19 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + hochflexibel + PUR-Mantel + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
3 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
2000 mm
Spirallänge (min.):
500 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, LAPP
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 204,68*
€ 264,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 371,94*
€ 443,76*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 373,56*
€ 443,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,50*
€ 314,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,92*
€ 303,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 252,34*
€ 300,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,96*
€ 283,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,94*
€ 267,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,68*
€ 243,57
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 40,936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.