Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220312 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y 300mm / 1200mm 4 x 0.14mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761451
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220312
EAN/GTIN:
     4044777545773
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220312
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
17 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig + Ungeschirmt + hochflexibel
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
4 x 0.14 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.14 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1200 mm
Spirallänge (min.):
300 mm
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,54*
€ 44,52*
€ 6,90*
ab € 37,96*
€ 44,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.