Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220279 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 500mm / 2000mm 18 x 0.25mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761301
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220279
EAN/GTIN:
     4044777545643
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralleitung 2,0m schwarz
lappkabel spiralkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220279
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
31 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + hochflexibel + PUR-Mantel + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
18 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
18 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
2000 mm
Spirallänge (min.):
500 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel, LAPP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 181,08*
Lager 615
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 185,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 155,01*
€ 191,56*
€ 3,50*
ab € 161,76*
€ 197,70*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 284,16*
€ 335,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.