Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220266 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 200mm / 800mm 7 x 0.25mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761181
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220266
EAN/GTIN:
     4044777545513
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220266
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
26 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + hochflexibel + PUR-Mantel + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
7 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
7 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
800 mm
Spirallänge (min.):
200 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, LAPP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,38*
€ 66,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 66,26*
€ 3,50*
ab € 54,49*
€ 71,10*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 117,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 48,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.