Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220262 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 300mm / 1200mm 6 x 0.25mm² Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X761151
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220262
EAN/GTIN:
     4044777545476
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Herst.-Teilenr.:
73220262
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Außen-Ø:
25 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + hochflexibel + PUR-Mantel + Gesamtschirm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
1200 V
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Isolationsmaterial:
PUR
Querschnitt:
6 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
6 x
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
1200 mm
Spirallänge (min.):
300 mm
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel schwarz, LAPP
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 42,16*
€ 66,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,68*
€ 74,96*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 74,97*
€ 3,50*
ab € 61,44*
€ 79,97*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 111,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.