Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520016-1 Litze H07V-K 1 x 16mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75887
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520016-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520016-1
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,06*
€ 4,67*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 7,96*
2 Tage
390
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,47*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,81*
€ 8,85*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 10,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,85*
€ 10,53
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002176
ab € 4,41*
Zubehör
Enghofer
30002175
ab € 4,39*
Zubehör
Enghofer
30002198
ab € 8,16*
Zubehör
Enghofer
30002197
ab € 8,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.