Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Endura® Flood 4058075064430 LED-Außenstrahler 30W Warm-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X758701
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075064430
EAN/GTIN:
     4058075064423
Suchbegriffe:
Flutlichtanlagen
Flutlichtleuchte
Flutlichtstrahler
Flächenstrahler

Features:
Warm-Weiße LED
Schwenkbar
Wandmontage möglich
Lieferumfang:
LED-Außenstrahler · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Energieverbrauch:
30 kWh/1000h
Höhe:
16.3 cm
Länge:
18.6 cm
Breite:
3.4 cm
Schutzart:
IP65
Gewicht:
650 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Energieeffizienzklasse:
LED
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
180 °
Farbe:
Weiß
Besonderheiten:
Schwenkbar + Wandmontage möglich
Leistung je Leuchtmittel:
30 W
Leuchtfarbe:
Warm-Weiß
Lichtstrom Gesamt:
2400 lm
Energieeffizienzklasse (A++ - E):
LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,40*
€ 19,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 22,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber Kabel
030018
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber Kabel
020336
ab € 23,12*
Sonstiges
OBO BETTERMANN
352800000
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.