Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520015-1 Litze H07V-K 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75816
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520015-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520015-1
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.80 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,11884*
€ 1,75884*
4 Tage
267
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,86*
2 Tage
994
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,51*
2 Tage
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,51*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 5,81*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,81*
€ 6,91
pro Meter
ab 3 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
10160
ab € 8,99*
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,06*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,87*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.