Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520026-1 Litze H07V-K 1 x 16mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75808
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520026-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520026-1
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Blau
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 4,66*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 8,15*
1 Tag
295
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,45*
1 Tag
1
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,45*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 8,84*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,84*
€ 10,52
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,80*
€ 4,52
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002176
ab € 5,46*
Zubehör
Enghofer
30002175
ab € 5,46*
Zubehör
Enghofer
30002198
ab € 10,29*
Zubehör
Enghofer
30002197
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.