Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 28604-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 4 x 0.75mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75731
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     28604-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung.
Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032).
Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
Features:
DIN-Farbcode
kleiner Außen-Ø
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28604-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
6.10 mm
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Querschnitt:
4 x 0.75 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,94*
1 Tag
184
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,96*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,96*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,62*
€ 29,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,41*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.