Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2210702-1 Schweißleitung H01N2-D 1 x 35mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75727
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2210702-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
14.2 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Kabeltyp:
H01N2-D
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
100 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Querschnitt:
1 x 35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schweißleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 15,67*
2 Tage
250
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,68*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,01*
€ 19,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,67*
€ 18,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,29*
€ 18,20
pro Meter
ab 3 Meter
€ 15,04*
€ 17,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,25*
€ 16,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,79*
€ 16,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,32*
€ 15,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 12,77*
€ 15,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,30*
€ 12,26
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 19,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.