Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 70002702 Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 2000mm / 6000mm 5G 1.50mm² Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002702
EAN/GTIN:
     4044773299489
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.
Features:
Für anspruchsvolle Anwendungen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
70002702
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Außen-Ø:
8.10 mm
Besonderheiten:
UV-Beständig + PUR-Mantel + Ölbeständig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Spiralkabel
Spirallänge (max.):
6000 mm
Spirallänge (min.):
2000 mm
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel ysly-jz 5x1,5mm², schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, LAPP, ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,01*
€ 114,63*
€ 5,46*
ab € 94,46*
€ 115,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,68*
€ 117,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 97,08*
€ 118,80*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,35*
€ 121,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.