Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 130 H Steuerleitung 2 x 0.75mm² Silber-Grau 1123032-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75606
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123032-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Umweltfreundliche, halogenfreie Steuerleitung · Freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugentlastung oder zwangsweiser Führung · Im Freien nur unter Beachtung des Temperaturbereichs und nicht ohne UV-Schutz · Nicht geeignet für direkte Erdverlegung · Insbesondere in industrieller und/oder EMV-kritischer Umgebung · Öffentliche Gebäude · Flughafen, Bahnhof · Lüftungs- und Klimaanlagen · Speziell dort, wo im Brandfall sowohl Menschen, Tiere als auch hohe Sachwerte durch Brandfolgen in hohem Maße gefährdet sind · Anlagenbau.
PVC- und halogenfrei nach IEC 60 754-1 · Geringe Korrosivität nach IEC 60 754-2 · Geringe Toxizität der Rauchgase NES 713 Teil 3 · Geringe Rauchgasdichte nach IEC 61 034 · Keine Brandfortleitung nach IEC 60 332-3 · Asbest-,
Blei-, und Silikonfrei (LBS-frei) · Hydrolysebeständig HD 22.10
Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten · Aderisolation aus halogenfreier Spezialmischung · Adern schwarz mit weißen Ziffern · Adern in Lagen verseilt · Mantel aus Spezialmischung halogenfrei.
Features:
Nummerncodiert
Brandprüfung nach NF C 32-070 CAT C1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Nummerncodiert:
Ja
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1123032-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Halogenfrei:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
5.40 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Flammwidrig
Prüfspannung:
Ader/Ader: 4000 V, Ader/Schirm: 2000 V
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Prüfzeichen:
in Anlehnung an VDE 0281 Teil 14
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,539*
€ 0,569*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,5468*
€ 0,6368*
26 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,74*
€ 0,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,5356*
€ 0,7856*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,70*
€ 2,61*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,90*
€ 2,26
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,70* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 7,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 106,12*
Zubehör
Lapp Kabel
53112010 + 52103010
ab € 32,66*
Zubehör
Lapp Kabel
53111417 & 53119210
ab € 19,64*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.