Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34063-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY PiMF 5 x 2 x 0.50mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75552
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34063-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mit der Einzelabschirmung der Paare eignen sich diese Leitungen besonders zur Verkabelung von Datensystemen und Steuerungen großtechnischer Anlagen, für die Übertragung sensibler Signale und hoher Bit-Raten, bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störeinflüssen der Leitungskreise.
Features:
Paargeschirmt mit Metallfolie
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
34063-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7drähtige Litze nach VDE 0881
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstrom-Zwecke)
Außen-Ø:
11.80 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® Li2YCY PiMF
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Anzahl Adern:
10 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,67*
1 Tag
163
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,69*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,02*
€ 28,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,67*
€ 16,27
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,44*
€ 14,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,63*
€ 13,84
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,34*
€ 13,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,86*
€ 12,92
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,72*
€ 10,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,72* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 22,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.