Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 35160-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY (TP) 2 x 2 x 0.25mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75445
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     35160-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Eingesetzt wird diese Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der Elektronik für Rechneranlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen etc. Die Aderisolation aus Spezial-PVC sorgt für kleine Ø und der PVC-Außenmantel macht diese Leitung widerstandsfähig und flexibel.
Features:
Twisted Pair
DIN-Farbcode
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
35160-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
6.10 mm
Nennspannung (Details):
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Besonderheiten:
Flammwidrig
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0814 (DIN 47414) bzw. VDE 0812
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiYY (TP)
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Geschirmt:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,17*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,22*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,88*
€ 2,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,69*
€ 2,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,18*
€ 1,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,18* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,41*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.