Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leoni 76783010K888-1 Fahrzeugleitung FLRY-A 1 x 0.35mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75435
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     76783010K888-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Fahrzeugleitung mit dünnwandiger PVC-Isolierung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
76783010K888-1
Isolierung:
Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.26 mm
Leiteraufbau:
Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Kupfer-ETP1 nach DIN EN 13 602; blank; Leiteraufbau gemäß
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
1.30 mm
Besonderheiten:
Symmetrischer Aufbau + Flexibel
Herstellerfarbe:
Braun
Prüfzeichen:
DIN EN 13 602, ISO 6722
Kabeltyp:
FLRY-A
Isolationsmaterial:
PVC
Querschnitt:
1 x 0.35 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.35 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Normen:
Siehe Datenblatt
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Installationskabel, KFZ-Kabel, fahrzeugleitung 0,35mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Leoni, FLRY-A, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,87*
1 Tag
711
5
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,89*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,34*
€ 16,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,54*
€ 0,64
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,50*
€ 0,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,48*
€ 0,57
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.