Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke T6-600/EU Hand-Multimeter, Elektrotester digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X753541
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4910322
EAN/GTIN:
     0095969854108
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Mit dem Spannungsprüfer T6-600 können Sie über die offene Stromzange Wechselspannungen bis 600 V messen, ohne mit Messleitungen einen Kontakt zu spannungsführenden Punkten herzustellen. Das Zeitaufwändige Öffnen von Abdeckungen oder Lösen von Schrauben an Klemmleisten entfällt. Die Gabelöffnung reicht für Leiterquerschnitte bis 120 mm2 und für Ströme bis 200 A. Das wird Ihre Arbeit deutlich verändern. Sicherer. Schneller. Einfacher.
Features:
CAT III 600 V
AC-Spannungs- und Strommessung ohne Messleitungen
Lieferumfang:
Angeschlossene Messleitungen mit abnehmbaren 4-mm-Messspitzenschutzkappen · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
259 mm
Länge:
44 mm
Breite:
61 mm
Gewicht:
350 g
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
1 Ω - 2000 Ω
Spannungsmessung:
AC/DC
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Mignon-Batterien (AA)
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/AC max.:
200 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
1 V
Strommessung:
AC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 195,92*
€ 244,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 218,71*
€ 253,63*
Frei Haus
ab € 239,82*
€ 266,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,02*
€ 272,55*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 244,84*
€ 273,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,71*
€ 260,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4910585
ab € 39,68*
Zubehör
Fluke
4910310
ab € 178,59*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 29,07*
Zubehör
Fluke
3565554
ab € 39,11*
Zubehör
Fluke
3971265
ab € 21,68*
Zubehör
Pomona
5907A
ab € 17,53*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
ab € 300,97*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,13*
Zubehör
Tenma
76-004A
ab € 42,46*
Zubehör
Tenma
72-14282
ab € 14,39*
Zubehör
Pomona
5898
ab € 21,25*
Zubehör
Pomona
6601
ab € 24,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.