Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170012-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.15mm RG59 B/U 75Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75233
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.
Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170012-1
Typ:
RG-59 B/U
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
6.15 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + starrer Innenleiter + Flammwidrig + UV-Beständig
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
RG59 B/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,59444*
€ 0,99444*
100
€ 5,46*
ab € 0,8675*
€ 1,1075*
22 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,94*
1
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.