Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HuiYuan Fotodiode 3004M1D 3mm 1100 nm 3004M1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X750731
Hersteller:
     HuiYuan
Herst.-Nr.:
     3004M1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
3004M1D
Bauart:
radial bedrahtet
Gehäuse:
3 mm
Ausführung:
Gefärbt
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
840 nm
Hersteller:
HuiYuan
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: foto diode, HuiYuan, photodiode, foto-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1176*
€ 0,1554*
1 Tag
517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1176*
€ 0,1726*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 13,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1554*
€ 0,1849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1388*
€ 0,1652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1236*
€ 0,1471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,1399
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.