Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 136123-1 Anschlussleitung H05BQ-F 4 x 1mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X75024
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     136123-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05BQ-F
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
h05bq-f 4x1
Bohrmaschinen, Handkreissägen, transportable Motoren, Anschluss von Heizgeräten, sofern keine Berührungsgefahr mit heißen Teilen oder Wärmestrahlung besteht. Anwendung auf Werften im Zusammenhang mit Tiefkühlung.
Features:
Hohe mechanische Festigkeit
Abrieb- und schnittfest
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05BQ-F, HAR.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
136123-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
8.1 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Kältebeständig + PUR-Mantel + Harmonisiert
Prüfspannung:
3000 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H05BQ-F
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f, h05bq - f2x1, LAPP, ÖLFLEX® 550 P
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
472
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 8,07*
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 8,10*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 3 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,15*
€ 6,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,87*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
Sonstiges
TRU Components
1586381
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.