Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 28793 SW Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74985
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     28793 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
Verdrahtungsleitung
h07v-u 1x2,5 schwarz
Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
28793 SW
Material (Details):
Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.10 mm
Besonderheiten:
Starr + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07V-U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht, schaltdraht schwarz, Helukabel, Schaltlitze, Steuerlitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.