Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520021-1 Litze H07V-K 1 x 1.50mm² Hellblau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74817
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520021-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
lapp kabel&leitung h07v-k 1x1,5 bla...
Litzeneinzeladern, Cu blank, feindrähtig Kl. 5, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau und der Geräteelektronik.
Features:



Lieferumfang:
Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4520021-1
Isolierung:
PVC YI 1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdraht, feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
1000 m
Außen-Ø:
3 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Hellblau
Prüfzeichen:
gem. VDE 0298 Teil 4
Kabeltyp:
H07V-K
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 1.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: h07v-k lapp kabel, h07v-k, LAPP, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 1,17*
2 Tage
2783
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,19*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,69*
€ 13,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,49*
€ 0,58
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,36* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,89*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.