Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 32003 SW Erdungskabel NYY-J-RE 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74512
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32003 SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Erdungskabel
Erdungslitze
NYY-J
Für Energieübertragung im Innenbereich, im Freien, im Erdreich, in Beton und im Wasser. Für Kraftwerke, Industrie und Schaltanlagen sowie in Ortsnetzen, wenn mechanische Schäden nicht zu erwarten sind.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
32003 SW
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Außen-Ø:
10 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J-RE
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nennspannung U0:
600 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
12
Querschnitt:
1 x 10 mm²
Querschnitt (je Ader):
10 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Erdungskabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: nyy-j 1x10mm² 500m, erdungskabel, erdungskabel 500m, Helukabel, NYY-J-RE, mantelleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
125
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,26*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 9,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,26*
€ 11,02
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,44*
€ 10,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,87*
€ 9,37
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,54*
€ 8,97
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 14,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.