Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 49900065-5 Schlauchleitung H03VV-F 2 x 0.75mm² Weiß 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74505
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900065-5
EAN/GTIN:
     4044776500230
Suchbegriffe:
H03VV-F
Schlauchleitung
h03vv-f 2x0,75
h03vv-f
Zum Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringer mechanischer Beanspruchung.
Lieferumfang:
Spule (5 m).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nennspannung:
300 V/AC
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
49900065-5
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
5.25 mm
Besonderheiten:
Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
H03VV-F
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Querschnitt:
2 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: h03vv-f 2x0, LAPP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 4,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,542* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.