Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4726033 Litze H07Z-K 1 x 4mm² Braun Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X74109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Features:
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
4726033
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.90 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei + Harmonisiert + Flexibel
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Braun
Prüfzeichen:
Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1
Kabeltyp:
H07Z-K
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Querschnitt:
1 x 4 mm²
Querschnitt (je Ader):
4 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,63275*
€ 0,82275*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,7042*
€ 0,9142*
3 Tage
163
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,92*
€ 1,17*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,39*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 4,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,96*
€ 3,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,75*
€ 3,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.