Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 78-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.50mm 75Ω Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73833
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 78-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Starrer Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
AC 78-1
Typ:
Koax
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Innenleiter-Ø:
0.6 mm
Außen-Ø:
4.50 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
dreifach geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Weiß
Prüfzeichen:
EN 50117-2-5
Isolationsmaterial:
PVC
Normen:
INTSA0306
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,84*
1 Tag
81
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,86*
6 Tage
81
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,75*
€ 17,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,50*
€ 1,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,96* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.