Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7004-10023 Litze FLEXI-E 1 x 0.50mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73793
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7004-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hochflexible, basisisolierte Litzenleitung mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
60.7004-10023
Isolierung:
PVC
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
129 x 0.07 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
2.10 mm
Besonderheiten:
Flexibel
Prüfspannung:
2200 V/AC
Herstellerfarbe:
Blau
Kabeltyp:
FLEXI-E
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Querschnitt:
1 x 0.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze h05v-k 1 x 0.5 blau, litze, litze 100m, Stäubli, FLEXI-E, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,69*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,08*
1 Tag
38
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,20*
7 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,51*
€ 1,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,28* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 6,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.